DNMG 150604, Clase: HB725-1

Número de artículo: 250760 HB725-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 22.80 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 19.00 / Unidad
a petición
En stock Available in 9-12 working days
791 piezas en stock 791 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150604
Radio angular 0.4 mm
Clase HB725-1
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas UM1
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 6 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 250 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250760 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750596
Número del fabricante 250760 HB725-1