{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150608 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | CA515 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | PQ | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 2.5 mm | |
Avance f | 0.13 mm/rev. - 0.4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 105 m/min - 510 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250697 CA515 | |
Número del fabricante | TAB02657 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Clase: CA515 |
a petición
En stock
444 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 24.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 20.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado |
Material de corte | MD | HM |
Condición de corte | continuo | continuo |
Clase | CA515 | HB7010-1 |
Avance f | 0.13 mm/rev. - 0.4 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev. |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |