Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/15mm

Número de artículo: 250629 25/15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte DDJNR/L 2525M15
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 40 mm
Longitud total L 150 mm
Calzo 259031 50
Tornillo para calzo 259027 8
Brida, tornillo, resorte 259036 24
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250629 25/15
EAN / GTIN 4067263476955
Número del fabricante 250629 25/15

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra