Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco corto 20/15 mm

Número de artículo: 250624 20/15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca derecha
Norm DIN ISO 5610
Refrigeración interior
Código ISO Soporte PDJNR/L 2020H15
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 40 mm
Longitud total L 100 mm
Calzo 259031 45
Palanca articulada 259015 17
Tornillo de palanca articulada 259018 17
Resorte 259046 4
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250624 20/15
EAN / GTIN 4062406728946
Número del fabricante 250624 20/15

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra