Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 32/15mm

Número de artículo: 250613 32/15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PDNNR/L 3232P15
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Anchura de función L4 16.8 mm
Longitud de la cabeza L1 37 mm
Longitud total L 170 mm
Calzo 259031 28
Palanca articulada 259015 8
Tornillo de palanca articulada 259018 7
Juego de resortes 259044 2
Juego de espigas elásticas 259047 2
Ángulo de ajuste κ 63 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250613 32/15
EAN / GTIN 4045197861917
Número del fabricante 250613 32/15