Soporte de torneado de apriete 20/15 mm

Número de artículo: 250608 20/15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte DDJNR/L 2020K15
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 35 mm
Longitud total L 125 mm
Calzo 259031 28
Tornillo para calzo 259025 10
Brida, tornillo, resorte 259035 2
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250608 20/15
EAN / GTIN 4045197650443
Número del fabricante 250608 20/15