{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | QuickTurn | |
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 15 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | DDJNR/L 2525M15 | |
Plaquita de corte adecuada | DN.. 1506.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 46 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Calzo | 259031 29 | |
Tornillo para calzo | 259025 4 | |
Brida | 259038 7 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 250606 25/15 | |
Número del fabricante | 250606 25/15 |