{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tamaño de placa | 15 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | DDJNR/L 2025X15 | |
Plaquita de corte adecuada | DN.. 1506.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 46 mm | |
Longitud total L | 105 mm | |
Calzo | 259031 30 | |
Tornillo para calzo | 259025 1 | |
Brida | 259038 7 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 250603 20/15 | |
EAN / GTIN | 4045197657039 | |
Número del fabricante | 250603 20/15 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |