CNMM 190624 HB7035-1

Número de artículo: 250466 HB7035-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 40.77 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 33.97 / Unidad
a petición
En stock
362 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMM 190624
Radio angular 2.4 mm
Clase HB7035-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas SR
Profundidad de corte ap 2 mm - 10 mm
Avance f 0.4 mm/rev. - 1.2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 260 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250466 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874085
Número del fabricante 250466 HB7035-1

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra