{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMM 160612 | |
Radio angular | 1.2 mm | |
Clase | HB7035-1 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | fuertemente interrumpido | |
Rompevirutas | SR | |
Profundidad de corte ap | 2 mm - 10 mm | |
Avance f | 0.4 mm/rev. - 1.2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 260 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250458 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874054 | |
Número del fabricante | 250458 HB7035-1 |