CNMG 190616 CA025P

Número de artículo: 250384 CA025P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 45.85 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 38.22 / Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CNMG 190616
    Radio angular 1.6 mm
    Clase CA025P
    Material de corte MD
    Recubrimiento CVD
    Aplicación principal P
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas PH
    Profundidad de corte ap 1 mm - 10 mm
    Avance f 0.25 mm/rev. - 0.8 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 420 m/min
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250384 CA025P
    EAN / GTIN 4960664863723
    Número del fabricante TMH00132

    Tablas de Aplicación

    continuo
     
    irregular
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra