CNMG 190624, Clase: HB7120-1

Número de artículo: 250343 HB7120-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 40.07 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 33.39 / Unidad
a petición
En stock
344 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 190624
Radio angular 2.4 mm
Clase HB7120-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas VG
Profundidad de corte ap 1.5 mm - 6 mm
Avance f 0.25 mm/rev. - 0.6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 240 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250343 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928030
Número del fabricante 250343 HB7120-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
húmedo máximo