{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120412 | |
Radio angular | 1.2 mm | |
Clase | HB7120-1 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | VG | |
Profundidad de corte ap | 1.5 mm - 6 mm | |
Avance f | 0.25 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 240 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250324 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819673 | |
Número del fabricante | 250324 HB7120-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CNMG 120412, Clase: HB7120-1
a petición
En stock
530 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 15.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 12.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
938 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 15.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 12.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 |
Radio angular | 1.2 mm | 1.2 mm |
Material de corte | HM | MD |
Condición de corte | continuo | continuo |
Avance f | 0.25 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | 0.25 mm/rev. - 0.6 mm/rev. |
Aplicación principal | M | P |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 240 m/min | 100 m/min - 375 m/min |