CNMG 120412 CA6525

Número de artículo: 250214 CA6525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
300 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120412
Radio angular 1.2 mm
Clase CA6525
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MS
Profundidad de corte ap 0.7 mm - 4 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.35 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 220 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250214 CA6525
EAN / GTIN 4960664471362
Número del fabricante TJV00923

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra