{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120404 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | CA510 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | PS | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 3.5 mm | |
Avance f | 0.15 mm/rev. - 0.35 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 450 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250210 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696895 | |
Número del fabricante | TAA00900 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Clase: CA510
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 18.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
861 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 15.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 12.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 |
Radio angular | 0.4 mm | 0.4 mm |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Rompevirutas | PS | SM |
Avance f | 0.15 mm/rev. - 0.35 mm/rev. | 0.2 mm/rev. - 0.5 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |