CNMG 120408, Clase: SP0819

Número de artículo: 250184 SP0819
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 25.58 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 21.31 / Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
303 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120408
Radio angular 0.8 mm
Clase SP0819
Material de corte MD
Aplicación principal S
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Rompevirutas 4E
Profundidad de corte ap 1 mm - 5.5 mm
Avance f 0.15 mm/rev. - 0.55 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 120 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 150 m/min - 320 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250184 SP0819
EAN / GTIN 2050001938176
Número del fabricante 5652137

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco