{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120416 | |
Radio angular | 1.6 mm | |
Clase | HB7130-2 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VM | |
Toleranz | M | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 240 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250162 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263121381 | |
Número del fabricante | 250162 HB7130-2 |