CNMA 120412 HB7210-1

Número de artículo: 250161 HB7210-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 15.38 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 12.81 / Unidad
a petición
En stock
296 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMA 120412
Radio angular 1.2 mm
Clase HB7210-1
Material de corte MD
Recubrimiento TiCN
Aplicación principal K
Condición de corte ligeramente interrumpido
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.4 mm - 6.5 mm
Avance f 0.3 mm/rev. - 0.7 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 450 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250161 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058913
Número del fabricante 250161 HB7210-1

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra