{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNNG 120404 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HB725-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | UM1 | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 6 mm | |
Avance f | 0.05 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 250 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250156 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406750534 |