{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120408 | |
Clase | CA025P | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | CVD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | WP | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 2.5 mm | |
Avance f | 0.13 mm/rev. - 0.4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 105 m/min - 435 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250105 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863181 | |
Número del fabricante | TMH00078 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CNMG 120408 Wiper, Clase: CA025P |
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
534 piezas en stock
534 pieces available in 9-12 working days
desde
1
Unidades
US $ 17.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 14.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 |
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 2.5 mm | 0.3 mm - 2 mm |
Clase | CA025P | HB7020 |