Plaquita de corte de torneado CNMG 120408, para el acabado, Clase: CCX

Número de artículo: 250104 CCX
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 20.46 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 17.05 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
97 piezas en stock 97 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120408
Radio angular 0.8 mm
Clase CCX
Material de corte CERMET
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas PP
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 1.5 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.35 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 210 m/min - 450 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 250104 CCX
EAN / GTIN 4960664900619
Fabricante KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
seco