Barra de mandrinar acero 25/12 mm

Número de artículo: 250034 25/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norm: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norm Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25X DCLNR/L12
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 29.5 mm
Desplazamiento central L3 17 mm
Longitud de sujeción L2 24.3 mm
Longitud total L 225 mm
Calzo 259033 2
Tornillo para calzo 259027 2
Brida, tornillo, junta tórica 259036 1
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250034 25/12
EAN / GTIN 4062406082949
Número del fabricante 250034 25/12