Soporte de torneado de apriete DCLNL 95°, para plaquitas de corte reversibles CN.., izquierda, Tamaño de vástago / placa: 40/19mm

Número de artículo: 250017 40/19
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
7 piezas en stock 7 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 40 mm
Tamaño de placa 19 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte DCLNR/L 4040S19
Plaquita de corte adecuada CN.. 1906..
Anchura de función L4 50 mm
Longitud de la cabeza L1 45 mm
Longitud total L 250 mm
Calzo 259031 18
Tornillo para calzo 259025 13
Brida, tornillo, resorte 259035 1
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250017 40/19
EAN / GTIN 4062406119126
Número del fabricante 250017 40/19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com