Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte de torneado de apriete Eco corto, izquierda, Tamaño de mango / placa: 20/12mm

Número de artículo: 250005 20/12

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de mango / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Código ISO Soporte DCLNR/L 2020X12
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
Anchura de función L4 26 mm
Longitud de la cabeza L1 29 mm
Longitud total L 88 mm
Calzo 259033 2
Tornillo para calzo 259027 2
Brida, tornillo, resorte 259036 8
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250005 20/12
EAN / GTIN 4045197926951
Número del fabricante 250005 20/12

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.
Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.