{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 4 mm | |
Ancho de tronzado w | 1 mm | |
Longitud útil | 20 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ del mango d | 4 mm | |
f | 1.25 mm | |
a | 3.7 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 0.8 mm | |
Soporte de apriete adecuado n.° 240100 | 12/4, 16/4 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.02 mm/rev. | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 240158 4/1 | |
Número del fabricante | H52 42200.1082 |