{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 8 mm | |
Longitud útil | 40 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ del mango d | 8 mm | |
Radio R | 0.2 mm | |
f | 3.75 mm | |
a | 7.7 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0.6 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 2.5 mm | |
Soporte de apriete adecuado n.° 240100 | 12/8, 16/8 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.02 mm/rev. | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 240134 8 | |
EAN / GTIN | 4047109071438 | |
Número del fabricante | H51 82400.0282 |