Cuchilla de desbastar KOMET® Forma g, Tipo: B02

Número de artículo: 240074 B02
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
5 piezas en stock 5 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS Co 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo B02
Material de corte HSS Co 10
Profundidad taladro 24 mm
para perforaciones a partir de ⌀ 5 mm
Longitud total 60 mm
⌀ de mango 8 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 240074 B02
EAN / GTIN 4047109016453
Número del fabricante H15 21220.93
Fabricante Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.
Tamaños con denominación adicional L = mango prolongado.

Material de corte:

HSS/Co10 Para materiales difíciles de mecanizar.

Nota:

Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.