{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 22 mm | |
Recubrimiento | DGB-P | |
Tolerancia de taladrado | H7 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante y ciego | |
Refrigeración interior | sí | |
para soporte n.° 239880 − 239940 | 22 − 26,99 | |
Longitud de filo l1 | 6 mm | |
Longitud de cabeza l | 20 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.8 mm/rev. | |
Tipo de producto | Placa de corte para escariado |
Número de artículo | 239822 22 | |
Número del fabricante | 75J.65.22H7N |