{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
Refrigeración interior | sí | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
adecuado para ⌀ agujero pasante | 26.21 mm - 32.2 mm | |
adecuado para ⌀ agujero ciego | 30.21 mm - 40.2 mm | |
Longitud total L | 202 mm | |
Longitud útil L1 | 144 mm | |
⌀ mango DS h6 | 25 mm | |
Par de apriete recomendado | 25 Nm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 239745 24 | |
EAN / GTIN | 4062406115777 | |
Número del fabricante | 239745 24 |