Cabezal escariador de MDI HPC H7 acero Agujero pasante 26 mm

Número de artículo: 239720 26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia de taladrado: H7
  • Empleo con tipo de perforación: con agujero ciego
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie TopCut
    ⌀ nominal D 26 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tolerancia de taladrado H7
    Empleo con tipo de perforación con agujero ciego
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Refrigeración interior
    Semiestándar
    Tamaño del asiento 20 mm
    Longitud de filo l1 14 mm
    Longitud de cabeza l 26 mm
    Número de filos Z 8
    Asiento adecuado GARANT TopCut
    Ancho de llave 16 mm
    Avance f en acero < 1100 N/mm 2 1.4 mm/rev.
    Tipo de producto Placa de corte para escariado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 239720 26
    EAN / GTIN 4045197575845
    Número del fabricante 239720 26

    Tablas de Aplicación

    Acero < 750 N/mm²
    P
    120
    Acero < 900 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    80
    GGG
    K
    60
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema escariador de cabeza intercambiable completamente rectificado para ajuste IT7. Geometría de corte adaptada a la aplicación.
    Concentricidad del sistema ≤ 5 µm (en relación con el cabezal y el soporte) en estado montado.
    Con filos cortos y espiral a izquierda.

    Aplicación:

    Para perforaciones de agujero pasante.
    Para el escariado HPC/HSC.

    Nota:

    Longitud útil total = L1 (asiento n.° 239740 / 239745) + l (cabezal intercambiable del n.° 239710 al 239720).
    Llave de apriete adecuada n.° 219987. Inserto para llave dinamométrica n.° 219986.
    Otros tamaños disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "TopCut" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra