KOMET® reducción ABS 50 25 mm

Número de artículo: 239040 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

ABS® ⌀ d reducido 25 mm
Mango ABS
Refrigeración interior
Asiento ABS® ⌀ d1 50 mm
Longitud de voladizo A 50 mm
Longitud de avance L1 35 mm
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239040 25
EAN / GTIN 4047109041912
Número del fabricante A20 10320

Descripción

Aplicación:

Para la reducción del amarre nominal ABS 50 a ⌀ ABS d.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop