{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo Dmín. | 62 | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | Perforación transversal; bombeado; salida inclinada | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ intervalo de husillo | 62 mm - 103 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 50 | |
⌀ círculo exterior D2 mecanizado hacia delante | 55 mm | |
Ajuste de precisión en el ⌀ | 0.6 mm | |
Velocidad de giro máxima | 18,500 min-1 | |
Soporte para plaquitas | 238374 62-82 | |
Puente de cambio | 238372 62; 82 | |
Tipo de producto | Herramienta de husillo |
Número de artículo | 238370 62 | |
EAN / GTIN | 4047109081574 | |
Número del fabricante | M03 20140 |