Alojamiento HW40

Número de artículo: 237655 HW40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HW40
⌀ exterior 40 mm
Adaptador BT 40
Norma asiento JIS B6339
Forma ADB
Refrigeración interior
Longitud L 27 mm
Longitud de voladizo medida A 54 mm
Tipo de producto Asiento HW

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237655 HW40
EAN / GTIN 4045197677396
Número del fabricante 237655 HW40