Alojamiento HW80

Número de artículo: 237654 HW80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HW80
⌀ exterior 80 mm
Adaptador HSK-A 100
Norma asiento DIN 69893
Forma A
Refrigeración interior
Perforación balluffchip
Longitud L 51 mm
Longitud de voladizo medida A 80 mm
Tipo de producto Asiento HW

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237654 HW80
EAN / GTIN 4045197677358
Número del fabricante 237654 HW80