Alojamiento HW50

Número de artículo: 237653 HW50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HW50
⌀ exterior 50 mm
Adaptador HSK-A 63
Norma asiento DIN 69893
Forma A
Refrigeración interior
Perforación balluffchip
Longitud L 39 mm
Longitud de voladizo medida A 65 mm
Tipo de producto Asiento HW

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237653 HW50
EAN / GTIN 4045197677310
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
    Unión precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra