Casquillo reductor 16-7

Número de artículo: 237626 16-7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D 16 mm
⌀ interior d 7 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237626 16-7
EAN / GTIN 4045197681607
Número del fabricante 237626 16-7

Descripción

Ejecución:

⌀ del mango 16 mm

Aplicación:

Para cabezales de mandrinado micro.
Para el asiento de insertos de corte y adaptadores en el ⌀ 7 mm. En combinación con cabezales de mandrinado n.º 237513; 237546; 237568 y 237591.