Cortador doble HW HW80

Número de artículo: 237610 HW80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Unión HW80
Plaquita de corte adecuada CC..1204..
Longitud útil L1 140 mm
⌀ intervalo de husillo 114.5 mm - 153 mm
Tornillo para plaquita 219864
Tipo de producto Cortador doble

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237610 HW80
EAN / GTIN 4045197676764
Número del fabricante 237610 HW80

Descripción

Ejecución:

El cabezal de dos filos está compuesto por un cuerpo de base y un soporte de plaquita.
Conexión con interfaz HW.
Filos regulables separadamente.
Con husillos sincronizados a petición.

Aplicación:

Para ensanchar perforaciones existentes.