Cortador doble ER ER25

Número de artículo: 237609 ER25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Unión ER25
Plaquita de corte adecuada CC..09T3..
Longitud útil L1 65 mm
⌀ intervalo de husillo 39.5 mm - 51.1 mm
Tornillo para plaquita 219805
Tipo de producto Cortador doble

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237609 ER25
EAN / GTIN 4045197778901
Número del fabricante 237609 ER25

Descripción

Ejecución:

El cabezal de dos filos está compuesto por un cuerpo de base y un soporte de plaquita.
Conexión sencilla con el portapinzas de sujeción ER mediante el cono integrado.
Filos regulables separadamente.

Aplicación:

Para ensanchar perforaciones existentes.