Soporte de plaquita reversible 5

Número de artículo: 237604 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237604 5
EAN / GTIN 4062406244026
Número del fabricante 237604 5

Descripción

Aplicación:

Para 237600/237602 HW50 para ampliación al intervalo de ⌀ de 84,9 − 105,1 mm.
Para 237600/237602 HW63 para ampliación al intervalo de ⌀ de 104,9 − 134,1 mm
Para 237600/237602 HW80 para ampliación al intervalo de ⌀ de 133,9 − 171,1 mm.

Idóneo para:

Cabezal de ajuste de precisión: 237600 HW50 HW50 − HW80
Cutting Tool Insert: CC..09T3..