Ejecución:
Con
cabezal de mandrinado digital n.º
237568,
unidad indicadora digital n.º
237601, barras de mandrinar y accesorios en la maleta.
Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el ⌀.
Con posibilidad de lectura precisa adicional a 0,001 mm en el ⌀Ajuste de ⌀ con holgura de inversión mínima por medio de un sistema de medición directo.
Para ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Aplicación:
Para barras de mandrinar con ⌀ de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Con plaquita reversible ISO tipo CC..0602...
Volumen de suministro:
1 cabezal de mandrinado: N.º
237568 BT40
1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n.º.
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 barra de mandrinar de cada(longitud máx. de mandrinado): N.º
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n.º
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 soporte de plaquita para puente: N.º
237564 06
1 plaquita: N.º
260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)
1 indicadora digital: N.º
237601
Pieza de repuesto:
Tornillo para plaquita de corte n.º
219830.
Recomendación: