Plaquita de corte KOMET® Unisix® 50-200

Número de artículo: 237080 50-200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 47.26 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 39.39 / Unidad
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 100504
Denominación 50-200
Clase BK2730
Tipo INOX
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.2 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237080 50-200
EAN / GTIN 4047109101067
Número del fabricante W29 50200.042730

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.