Plaquita de corte KOMET® Unisix® 24-010

Número de artículo: 236910 24-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 24.43 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.35 / Unidad
a petición
En stock
276 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 05T304
Denominación 24-010
Clase BK7935
Tipo INOX
Material de corte HM
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.14 mm/rev.
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236910 24-010
EAN / GTIN 4047109286221
Número del fabricante W29 24010.047935

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

N.º 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra