Plaquita de corte KOMET® Unisix® 24-010

Número de artículo: 236860 24-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 29.56 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 24.64 / Unidad
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte WOEX 05T304
    Denominación 24-010
    Clase BK6115
    Tipo GG(G); ST900
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.14 mm/rev.
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236860 24-010
    EAN / GTIN 4047109099234
    Número del fabricante W29 24010.046115

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    300
    Acero < 750 N/mm²
    P
    250
    Acero < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    200
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Idóneo para:

    Nota:

    Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.
    ¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra