Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 18-010

Número de artículo: 236840 18-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 22.75 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 18.95 / Unidad
a petición
En stock
557 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 040304
Denominación 18-010
Clase BK8425
Tipo ST1400
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.13 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236840 18-010
EAN / GTIN 4047109178137
Número del fabricante W29 18010.048425

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 18-010

Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 18-010

a petición
En stock
557 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 22.75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 18.95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
251 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 18.01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 15.01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
675 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 18.18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 15.15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
578 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 17.16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 14.30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
426 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 20.65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 17.20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Código ISO plaquita de corte WOEX 040304 WOEX 040304 T WOEX 05T304 T WOEX 030204 T WOEX 06T304 T
Material de corte MD HM HM HM HM
Clase BK8425 HB330 HB330 HB330 HB330
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado Plaquita de corte para taladrado Plaquita de corte para taladrado Plaquita de corte para taladrado Plaquita de corte para taladrado