Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK72, Denominación tipo W29: 24-010

Número de artículo: 236830 24-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 21.33 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 17.77 / Unidad
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 05T304
Denominación 24-010
Clase BK72
Tipo ST1400
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.14 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236830 24-010
EAN / GTIN 4047109036482
Número del fabricante W29 24010.0472

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
130
GG(G)
K
200
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.