{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WOEX 030204 | |
Denominación | 10-010 | |
Clase | P40 | |
Tipo | ST900 | |
Material de corte | MD | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.08 mm/rev. | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |
Número de artículo | 236760 10-010 | |
EAN / GTIN | 4047109058521 | |
Número del fabricante | W29 10010.0404 | |
Fabricante | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |