Cuerpos de base KOMET TwinKom® para cortes gemelos sin ajuste axial con mango ABS® 51-71 mm

Número de artículo: 236682 51-71
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín − ⌀ Dmáx (mm) precio unitario incly. IVA
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: taladrado previo inclinado; Perforación transversal; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo ⌀ Dmín.-Dmáx. 51 mm - 71 mm
Ejecución largo
Mango ABS
Empleo de taladro taladrado previo inclinado; Perforación transversal; bombeado
Refrigeración interior
Longitud collar L2 10 mm
Longitud total Ltot 135 mm
⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236682 51-71
EAN / GTIN 4047109262058
Número del fabricante G01 72122

Descripción

Ejecución:

  • Soportes de apriete ajustables radialmente para un doble corte óptimo que permiten también el cambio de función para actuar como herramienta escalonada para profundidades de corte relativamente grandes.
  • Modo de construcción compacto de la herramienta.
  • Tobera pulverizadora esférica para la alimentación interna de refrigerante dirigida a los filos.
  • En operaciones de mandrinado profundo, las ranuras espirales actúan transportando la viruta.
  • Lubricación en dosis mínimas compatible con 1 canal

Nota:

Los soportes y las plaquitas de corte se han de pedir aparte.
Otras versiones y otros tamaños con ajuste axial a petición.
Ejemplo de pedido:
1×n.º 236680 tam. 24-32 - Cuerpo de base para cortador gemelo G01.
2×n.º 236684 tam. 24-32 - Soporte para cortador gemelo.
10×n.º 236520 tam. 18-010 - Plaquitas de corte para el uso universal (en la clase BK8425).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra