Mandrinadora de medida fija 9,8 mm

Número de artículo: 236677 9,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal D 9,8
Ejecuciones de mangos DIN 1835 A
Refrigeración interior
⌀ mínimo dmín. 8.8 mm
Intervalo de ajuste con casquillo de sujeción excéntrico 9.5 mm - 10.3 mm
Longitud de voladizo L1 23 mm
Longitud total Ltot 85 mm
⌀ de mango Ds h6 8 mm
tamaño de casquillo excéntrico adecuado n.° 236679 8
Plaquita de corte adecuada 260142 HB725
Juego tornillo para plaquita reversible 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236677 9,8
EAN / GTIN 4045197769121
Número del fabricante 236677 9,8

Descripción

Aplicación:

Para el mandrinado de agujeros pretaladrados o colados al ⌀ nominal en combinación con casquillos de sujeción de excéntrica n.º 236679.
Para plaquitas de corte reversibles ISO estándar CC..0602.

Nota:

El ⌀ a taladrar no debe ser inferior a ⌀ dmín.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra