Asiento KOMET® 63 mm

Número de artículo: 236667 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

ABS® N ⌀ d 63 mm
Adaptador HSK-A 100
Mango ABS
Norma asiento DIN 69893
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 80 mm
Longitud de avance L1 51 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236667 63
EAN / GTIN 4047109039889
Número del fabricante A06 50060

Descripción

Ejecución:

DIN 69893

Nota:

Compatible con ABS® T.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop