Asiento KOMET® 80 mm

Número de artículo: 236665 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® N ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

ABS® N ⌀ d 80 mm
Adaptador SK 50
Mango ABS
Norma asiento DIN 69871
Forma ADB
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 70 mm
Longitud de avance L1 50 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236665 80
EAN / GTIN 4047109097131
Número del fabricante A50 76370

Descripción

Ejecución:

DIN 69871, forma AD/B

Nota:

Compatible con ABS® T.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra